Motion
CPX18546T
1800 rpm, 3 f, 190 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 184T , caja TEFC
Artículo MI #08493498
No. Fabricante CPX18546T
Precio3,192.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1800 rpm, 3 f, 190 V/230 V/380 V/460 V, bastidor 184T , caja TEFC
Artículo MI #08493498
No. Fabricante CPX18546T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,192.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Caballos de fuerza del motor
    5 hp/3 hp
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CPX18546T 5 HP,1800 RPM, CPFC 184T FRM.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good