Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl variador SAE/Metric Deep Impact Socket Set de 1/2" de 23 piezas está diseñado y construido para soportar aplicaciones de alto par con llaves de impacto. Estas tomas de impacto están especialmente diseñadas para acoplarse con las partes planas de los sujetadores para evitar el redondeo, por lo que es hora de aumentar el par y convertir los trabajos difíciles en sencillos.
- Acabado/revestimientoÓxido negro
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
Descripción general
- RESISTENTE A LA CORROSIÓN: acabado de óxido negro
- MAYOR PAR: zócalo de 6 puntos con sujetador
- IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DEL TAMAÑO: Marcas grandes
- Cumple o supera las especificaciones ASME