Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud57.15 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Aplicación• Funcionamiento de herramientas y equipos vibratorios • Levantamiento y manipulación de objetos de medios a pesados • Manipulación de materiales abrasivos
- Material de la espaldaNailon
- Material de recubrimientoPVC
- ColorNegro
- País de origenPakistán
- Estilo de puñoSin cordones
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónIdeal para construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Patrón de agarreSandy
- Número de Upc del fabricante616314069376
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- TipoGuantes de palma
- UPC_NO616314069376
Descripción general
- La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Agarre arenoso de PVC en la palma, la entrepierna, el nudillo superior y las yemas de los dedos, que proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional a los cortes y a la abrasión
- Las almohadillas antivibración NeoRubber absorben y amortiguan los impactos
- Parte trasera de neopreno/nailon para mayor transpirabilidad y comodidad
- Pulgar de microalgodón para mayor comodidad
- Los ribetes reflectantes en la parte posterior del guante hacen que este producto sea fácil de ver en aplicaciones con poca luz
- Ribete de tejido de licra para mayor resistencia y durabilidad
- Correa de muñeca de neopreno/Nylon con cierre de velcro para ponerla y quitarla fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación