Motion
8P-8MJ XBULK

Gates
8P-8MJ XBULK

8P-8MJ XBULK
Artículo MI #08499383
No. Fabricante 8P-8MJ XBULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8P-8MJ XBULK

8P-8MJ XBULK
Artículo MI #08499383
No. Fabricante 8P-8MJ XBULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    La línea de acoplamiento de trenzas de alambre de la serie PRO℮ de Gates ofrece a los usuarios una solución hidráulica de nivel profesional diseñada para satisfacer los requisitos de rendimiento de las aplicaciones hidráulicas en múltiples mercados finales. Las mangueras y líneas de acoplamiento de la serie PRO de Gates con especificaciones de engaste diseñadas garantizan el rendimiento del sistema de extremo a extremo. La línea PRO Series complementa la línea existente de mangueras y acoplamientos MegaSys® de Gates, proporcionando una gama más amplia de soluciones de ingeniería para aplicaciones hidráulicas modernas.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    MX
  • Tipo de extremo 1
    MJ
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    Serie PRO
  • Número de Upc del fabricante
    770075762065
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
8P-8MJ XBULK
  • Calificado con mangueras de la serie PRO de Gates en tamaños que van de -4 a -16, ofreciendo una solución de sistema hidráulico completa; Proporciona un rendimiento fiable para aplicaciones de servicio estándar con aplicaciones en industrias como la agricultura, construcción, minería y fabricación; Nuestros expertos pueden evaluar y optimizar los diseños de los sistemas para garantizar que obtiene el producto adecuado para la aplicación; El diseño de una pieza con el vástago y la férula unidos son rápidos de montar; Cubre todas las expresiones populares, incluyendo JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, Bridas y Banjo;

También puede gustarle