Especificaciones
Dimensiones
- Longitud500 pies
- Diámetro interior del tubo0.38 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.50 pulg.
- Grosor de la pared0.06 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos de color de grado industrial LLDPE para aplicaciones industriales generales.
- ColorNegro
- Material del tubo interiorPolietileno lineal de baja densidad
- Número de Upc del fabricante822353036648
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 140 oF
- Tipos de productosTubos lineales de polietileno de grado industrial y baja densidad serie 221
- Estándares cumplidosRoHS
- EstiloTubos de polietileno de grado industrial
- TipoTubería
- UPC_NO822353036648
Descripción general
- Transferencia de aire y líquidos en aplicaciones industriales
- Líneas de llenado del humidificador
- Para usos al aire libre en los que se produce exposición a la luz solar
- Líneas de drenaje del aire acondicionado
- Líneas de aire del instrumento