Motion
S-ES-6DB-4SL

Hamilton Caster
S-ES-6DB-4SL

Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.5000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 1600 lb
Artículo MI #08501348
No. Fabricante S-ES-6DB-4SL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-ES-6DB-4SL

Material de la rueda de poliuretano, 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 2.5000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 1600 lb
Artículo MI #08501348
No. Fabricante S-ES-6DB-4SL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    7.7500 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Pasador de horquilla forjado integral
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    1600 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Poliéster verde en el centro gris
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    Dura Duralast

Descripción general

Descripción del fabricante
S-ES-6DB-4SL HAMILTON GIRATORIO 6 X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo