Motion
16878
6878 Kit de revestimiento 3-Layer con boquilla de neopreno
Artículo MI #08501564
No. Fabricante 16878
Precio25.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6878 Kit de revestimiento 3-Layer con boquilla de neopreno
Artículo MI #08501564
No. Fabricante 16878
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
Precio25.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15.5 pulg.
  • Tamaño
    Kit
  • Peso
    0.45 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6878 Kit de revestimiento 3-Layer con boquilla de neopreno
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    Boquilla 1-6874 , revestimiento de casco 1-6867 &amp
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Revestimientos térmicos
  • UPC_NO
    720476168782

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO DE CASCO DE INVIERNO 6878 , N-FERNO
  • El N-Ferno® 6878 Winter Hard Hat Liner con boquilla incluye un revestimiento de casco de invierno con 3 capas de aislamiento extremo y un acoplamiento de boquilla térmica para una cobertura facial completa. El forro térmico ligero tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. El forro térmico de casco N-Ferno® 6867 tiene una capa exterior acolchada 100 % poliéster, una capa intermedia de aislamiento de espuma para proporcionar una capa adicional de protección térmica y un forro polar suave 100 % poliéster para entornos extremadamente fríos. La boquilla térmica N-Ferno® 6874 tiene una estructura exterior de neopreno 1mm transpirable y resistente al agua para retener el calor y un forro polar suave para mayor comodidad. Hay 4 correas de velcro en el exterior del forro diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco. Este diseño de mascarilla extraíble le permite dejar entrar aire o quitarlo para hablar cuando sea necesario.