Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud2.5 pulg.
- Tamaño12ft (3.7m)
- Peso0.24 lb
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCinta autoadhesiva de sujeción de herramientas
- ColorNaranja
- Descripción3755 12ft (3.7m) Trampa de cinta autoadhesiva naranja - Rollo 12ft
- Características y beneficiosCaptura los extremos de la herramienta Squids® para asegurar una conexión segura a las herramientas y no requiere calor para adherir la cinta. Proporciona seguridad y agarre adicional al envolver rápidamente una variedad de herramientas manuales, herramientas eléctricas y otros equipos.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1 rollo de cinta
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197560
Descripción general
- Captura los extremos de la herramienta Squids® para asegurar una conexión segura a las herramientas y no requiere calor para adherir la cinta. Proporciona seguridad y agarre adicional al envolver rápidamente una variedad de herramientas manuales, herramientas eléctricas y otros equipos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación