Motion
UC218D1

NTN
UC218D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 90 mm Diámetro del orificio, 160 mm OD, 96 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08503339
No. Fabricante UC218D1
Precio707.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC218D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 90 mm Diámetro del orificio, 160 mm OD, 96 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08503339
No. Fabricante UC218D1
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
Precio707.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.7795 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4567 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Ancho general
    96 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.772 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233186
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21582 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16074 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359233186

Descripción general

Descripción del fabricante
UC218D1 INSERTO DE COJINETE DE BOLAS