Especificaciones
Dimensiones
- Longitud66 cm
- TamañoM
Detalles
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para construcción, equipos de estudio, servicios públicos, astilleros, ferrocarriles y cualquier lugar donde se necesite alta visibilidad.
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante616314214011
- UPC_NO616314214011
Descripción general
- Softshell de poliéster ripstop trilaminado con forro polar interior de rejilla de poliéster y membrana de TPU (poliuretano termoplástico)
- La membrana de TPU (poliuretano termoplástico) hace que esta chaqueta sea extremadamente resistente al agua, al viento y transpirable
- El forro polar de rejilla reduce el peso del tejido a la vez que aumenta el calor y mejora la eficiencia de absorción de la humedad y la transpirabilidad
- Material reflectante segmentado de 2"
- Capucha ajustable con forro polar extraíble y cierre de cremallera
- Cierres de cremallera impermeables
- Dos bolsillos exteriores en el pecho y dos bolsillos inferiores para calentar las manos con cierres de cremallera impermeables
- Bolsillos para pluma en la manga
- Dos pestañas de micrófono
- Tres grandes bolsillos interiores inferiores, incluido un bolsillo para tableta
- Ajustes del puño con velcro
- Ajuste de cintura con cordón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación