Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cilindro contraídoC106C - 9.75 pulg., RH123 - 7.25 pulg., RLS100 - 1.75 pulg., RSS101 - 3.50 pulg.
Detalles
- Capacidad del cilindro12 toneladas
- Especificaciones del cilindroC106C - 10 toneladas, 6.000 en accidente cerebrovascular, RH123 - 12 toneladas, 3.000 en accidente cerebrovascular, RLS100 - 10 toneladas, 0.440 en accidente cerebrovascular, RSS101 - 10 toneladas, 1.000 en accidente cerebrovascular
- Número de pieza del manómetro9040E
- Número de pieza de la manguera9754E
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de pieza de la bombaBomba de mano ligera de 2-SpeedP19L
- Número de pieza del esparcidorHS2000
- Capacidad de aceite utilizable27 pulg.3
- Volumen por carrera a alta presión0.05 pulg.3
- Volumen por carrera a baja presión0.25 pulg.3
Descripción general
- El kit de puesta en marcha de 10 toneladas cubre una serie de necesidades de elevación, cambio y posicionamiento
- Amplia gama de tipos de cilindros y recorridos para adaptarse a muchas aplicaciones
- Envasado en un estuche de almacenamiento duradero y moldeado para guardar de forma segura su equipo y listo para usar al abrirlo
- Todos los juegos incluyen un adaptador en T (n.o 9670), un juego de acoplador completo (n.o 9795) y un cuarto de aceite (n.o 9636)
- El kit SK10TE cumple con la normativa CE