Motion
SK25TE
Kit de inicio de cilindro y bomba - capacidad máxima del cilindro de 30 toneladas, cuenta con bomba manual P59L liviana de 2 velocidades, capacidad de aceite de 66 in³
Artículo MI #08503682
No. Fabricante SK25TE
Precio10,651.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de inicio de cilindro y bomba - capacidad máxima del cilindro de 30 toneladas, cuenta con bomba manual P59L liviana de 2 velocidades, capacidad de aceite de 66 in³
Artículo MI #08503682
No. Fabricante SK25TE
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
Su precio$10,651.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cilindro contraído
    C256C - 10.75 pulg., RH302 - 6.25 pulg., RLS300 - 2.31 pulg., RSS302 - 4.63 pulg.

Detalles

  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Especificaciones del cilindro
    C256C - 25 toneladas, 6.000 en accidente cerebrovascular, RH302 - 25 toneladas, 2.000 en accidente cerebrovascular, RLS300 - 25 toneladas, 0.500 en accidente cerebrovascular, RSS302 - 25 toneladas, 2.000 en accidente cerebrovascular
  • Número de pieza del manómetro
    9040E
  • Número de pieza de la manguera
    9754E
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de pieza de la bomba
    Bomba de mano ligera de 2-SpeedP59L
  • Número de pieza del esparcidor
    HS2000
  • Capacidad de aceite utilizable
    66 pulg.3
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.15 pulg.3
  • Volumen por carrera a baja presión
    0.72 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT SK25TE , ARRANQUE 25TON CE
  • El kit de puesta en marcha de 25 toneladas cubre una serie de necesidades de elevación, cambio y posicionamiento
  • Amplia gama de tipos de cilindros y recorridos para adaptarse a muchas aplicaciones
  • Todos los juegos incluyen un adaptador en T (n.o 9670), un juego de acoplador completo (n.o 9795) y un cuarto de aceite (n.o 9636)
  • El kit SK25TE cumple con la normativa CE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo