Motion
7322BL1

NTN
7322BL1

Orificio de 110 mm, 240 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #08504355
No. Fabricante 7322BL1
Precio2,400.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7322BL1

Orificio de 110 mm, 240 mm OD, 50 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #08504355
No. Fabricante 7322BL1
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
Precio2,400.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.9685 pulg., 50.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    24.251 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7322BL1 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359453775
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    51000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359453775

Descripción general

Descripción del fabricante
7322BL1 COJINETE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno