Motion
53001070-NA

Ansell
53001070-NA

AlphaTec® 53-001, para servicios pesados, blanco, nailon, con soporte, negro, neopreno y nitrilo, gauntlet
Artículo MI #08504496
No. Fabricante 53001070-NA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
53001070-NA

AlphaTec® 53-001, para servicios pesados, blanco, nailon, con soporte, negro, neopreno y nitrilo, gauntlet
Artículo MI #08504496
No. Fabricante 53001070-NA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    7
  • Tamaño
    TAMAÑO 7,0

Detalles

  • Aplicación
    Mantenimiento|Servicio de producción|Preparación de materiales|Utilidades|Uso al aire libre|Puerto posventa de automóviles de uso general|Seleccionistas de emergencia|Mantenimiento|Mantenimiento
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Tailandia
  • Descripción
    AlphaTec® 53-001, para servicios pesados, blanco, nailon, con soporte, negro, neopreno y nitrilo, gauntlet
  • Número de catálogo del fabricante
    53001070-NA
  • Número de Upc del fabricante
    20076490097190
  • Tipo de protección
    Protección ergonómica|Alta protección química|Petróleo|Calor
  • Estándares cumplidos
    EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 407:2004|EN 420:2003 + A1:2009|OEKO-TEX 1803027
  • UPC_NO
    20076490097190

Descripción general

Descripción del fabricante
53001070-NA ALFATEC 53001 TAMAÑO 7, 0
  • Diseño innovador de polímero multicapa: capas de nitrilo/neopreno/nitrilo
  • Proporciona protección química contra una amplia gama de productos químicos, desde ácidos y bases hasta hidrocarburos y disolventes orgánicos
  • Probado según EN ISO 374:2016, tiempo de permeabilidad >30 minutos frente a 13 productos químicos de los 18 enumerados
  • Cuenta con la última tecnología de barrera química MICROCHEM que proporciona una protección superior para su uso en entornos peligrosos
  • ANSELL Tecnología GRIP para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas que proporciona una mayor destreza, agarre y comodidad
  • Forro interior de nylon suave para mayor comodidad y protección mecánica
  • Aprobado según la norma 100 de Oeko-Tex
  • Para obtener información completa sobre la permeabilidad química, visite: www.ansellguardianpartner.com

You May Also Like