Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante11
- TamañoTAMAÑO 11,0
Detalles
- AplicaciónMantenimiento|Servicio de producción|Preparación de materiales|Utilidades|Uso al aire libre|Puerto posventa de automóviles de uso general|Seleccionistas de emergencia|Mantenimiento|Mantenimiento
- ColorBlanco
- País de origenTailandia
- DescripciónAlphaTec® 53-001, para servicios pesados, blanco, nailon, con soporte, negro, neopreno y nitrilo, gauntlet
- Número de catálogo del fabricante53001110-NA
- Número de Upc del fabricante20076490097237
- Tipo de protecciónProtección ergonómica|Alta protección química|Petróleo|Calor
- Estándares cumplidosEN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN407:2020 |EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 407:2004|EN 420:2003 + A1:2009|OEKO-TEX 1803027
- UPC_NO20076490097237
Descripción general
- Diseño innovador de polímero multicapa: capas de nitrilo/neopreno/nitrilo
- Proporciona protección química contra una amplia gama de productos químicos, desde ácidos y bases hasta hidrocarburos y disolventes orgánicos
- Probado según EN ISO 374:2016, tiempo de permeabilidad >30 minutos frente a 13 productos químicos de los 18 enumerados
- Cuenta con la última tecnología de barrera química MICROCHEM que proporciona una protección superior para su uso en entornos peligrosos
- ANSELL Tecnología GRIP para la manipulación de piezas húmedas o aceitosas que proporciona una mayor destreza, agarre y comodidad
- Forro interior de nylon suave para mayor comodidad y protección mecánica
- Aprobado según la norma 100 de Oeko-Tex
- Para obtener información completa sobre la permeabilidad química, visite: www.ansellguardianpartner.com