Motion
1080T RSB LARGO

Falk (RRX)
1080T RSB LONG

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #08504928
No. Fabricante 1080T RSB LONG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1080T RSB LONG

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento
Artículo MI #08504928
No. Fabricante 1080T RSB LONG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1080
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Diámetro exterior
    4.1200 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Número de Upc del fabricante
    782934007859
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros

Descripción general

Descripción del fabricante
0257556 1080T HUB RSB LARGO