Motion
10102893

GROVE GEAR
10102893

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 144
Artículo MI #08505323
No. Fabricante 10102893
Precio3,661.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10102893

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, bastidor 144
Artículo MI #08505323
No. Fabricante 10102893
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
Precio3,661.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    262
  • Tamaño del reductor del fabricante
    262
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    144
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Peso
    62 lb, 28.12 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    1262WBQF1B-40AA144
  • Serie
    GR

Descripción general

Descripción del fabricante
4706118 1262WBQF1B40AA-144 OMNIBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"