Motion
5107JR09

FALK
5107JR09

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #08505694
No. Fabricante 5107JR09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5107JR09

Reductor de velocidad de montaje en eje - 9:1 Relación, tipo de orificio de salida: casquillo cónico
Artículo MI #08505694
No. Fabricante 5107JR09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5107
  • Relación nominal
    9:1

Detalles

  • Relación real
    9:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    793792
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    5107JR

Descripción general

Descripción del fabricante
793792 5107JR09, 1.188 BSHNG, BRAZO DE TORSIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good