Motion
CB22447HK98 2 15/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

LINK-BELT
CB22447HK98 2 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

CB22447HK98 2 15/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG
Artículo MI #08505857
No. Fabricante CB22447HK98 2 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Precio6,266.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CB22447HK98 2 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

CB22447HK98 2 15/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG
Artículo MI #08505857
No. Fabricante CB22447HK98 2 15/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Precio6,266.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Altura total
    5.8800 pulg.
  • Longitud total
    5.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    16.14 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B447L
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782934963032
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
CB22447HK98 2 15/16 RODILLO DE CARTUCHO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo