Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3.4375 pulg.
- Housing Width4.0630 pulg.
- Outside Diameter9.3750 pulg.
- Altura total9.3750 pulg.
- Longitud total9.3750 pulg.
- Ancho general3.9700 pulg.
- Peso90.00 lb
Details
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónExpansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de carcasaCilíndrico
- InsertarUG3K55L
- Número de Upc del fabricante782934956805
- RPM Máx.2750 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial45000 lb
- Capacidad de carga estática radial31600 lb
- Tipo de selloSello de separación
Descripción general
Descripción del fabricante
CEU3K55 3 7/16 BOLA DE CARTUCHO