Motion
CLG224NL  1 1/2 INSERT BALL BRG

LINK-BELT
CLG224NL 1 1/2 INSERT BALL BRG

Rodamiento de bolas desmontado de 1 1/2", de uso estándar, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior esférico
Artículo MI #08505870
No. Fabricante CLG224NL 1 1/2 INSERT BALL BRG
Precio657.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CLG224NL 1 1/2 INSERT BALL BRG

Rodamiento de bolas desmontado de 1 1/2", de uso estándar, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok CL, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior esférico
Artículo MI #08505870
No. Fabricante CLG224NL 1 1/2 INSERT BALL BRG
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
Precio657.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662864561990
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CLG224NL 1 1/2 INSERT BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo