Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Altura total2.1700 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Ancho general6.3800 pulg.
- Peso7.00 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarCLG231NL
- Número de Upc del fabricante782934932267
- RPM Máx.4800 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lb
- Capacidad de carga estática radial5220 lb
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla