Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Altura total2.0200 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Ancho general5.2500 pulg.
- Peso3.50 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864724289
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Tipo de selloSolo folletos