Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Altura total2.2800 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Ancho general6.3800 pulg.
- Peso6.88 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónSin expansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- InsertarUG235NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662864833110
- RPM Máx.4360 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- Tipo de selloContacto de una sola boquilla