Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Peso9.50 lb
Detalles
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónRodamientos de bolas de las unidades de canal Link-Belt FF224E3K6 - FF224E3K6
- Tipo de servicioEstándar
- Capacidad de carga dinámica7330 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864902960
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.650 rpm
- Velocidad máxima650 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableNo
- Material de retenciónNailon
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloContacto de múltiples labios
- SerieFF
- Capacidad de carga estática4460 lbf