Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado entre orificios de pernos5.1250 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio2.8200 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura2.9700 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general6.5000 pulg.
- Peso12.35 lb
Detalles
- Número de cojineteUG331LK4
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- ColorNegro
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FU331K6 - FU331K6
- Tipo de servicioPesado
- Capacidad de carga dinámica13900 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662864903806
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Velocidad máxima5600 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableNo
- Material de retenciónNailon
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloEspacio libre
- AutoalineaciónSí
- SerieSEG.
- Capacidad de carga estática8500 lbf