Motion
FX3S2E20EK6 1 1/4 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FX3S2E20EK6 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-1/4 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08505953
No. Fabricante FX3S2E20EK6 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3S2E20EK6 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-1/4 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08505953
No. Fabricante FX3S2E20EK6 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    FX3S

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3S2E20EK6 1 1/4 BRIDA BALL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno