Motion
MFS256E1 3 1/2 BRIDA BALL BRG

Link-Belt (RRX)
MFS256E1 3 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #08506017
No. Fabricante MFS256E1 3 1/2 FLANGE BALL BRG
Precio5,261.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
MFS256E1 3 1/2 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), mediano, sello de contacto de una sola boquilla
Artículo MI #08506017
No. Fabricante MFS256E1 3 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Precio5,261.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5240 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.7340 pulg.
  • Longitud total
    8.4400 pulg.
  • Ancho general
    8.4400 pulg.
  • Peso
    20.08 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    MSG256E1LPA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt MFS256E1 - MFS256E1
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Capacidad de carga dinámica
    21580 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    ALMASOL 1250 ALTA TEMPERATURA
  • Número de Upc del fabricante
    662864807159
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Velocidad máxima
    2250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Acero
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFS
  • Capacidad de carga estática
    14400 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS256E1 3 1/2 BRIDA BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo