Motion
E70J PERNOS DE ACERO INOXIDABLE DEL ELEMENTO DE HSU

Rexnord (RRX)
E70J HSU ELEMENT SS BOLTS

7300055HSUJBS Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E70
Artículo MI #08506443
No. Fabricante E70J HSU ELEMENT SS BOLTS
Precio2,097.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
E70J HSU ELEMENT SS BOLTS

7300055HSUJBS Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E70
Artículo MI #08506443
No. Fabricante E70J HSU ELEMENT SS BOLTS
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
Precio2,097.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    356 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E70
  • Exterior Diámetro  
    356 mm
  • Longitud total
    16.0000 pulg.
  • Peso
    23.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los elementos flexibles de uretano hidrolíticamente estable resistente a la corrosión de la serie E Rexnord (HSU J) E70 estilo acoplado cerrado con tornillos de cabeza de acero inoxidable y revestimiento de zapata anticorrosión en material de uretano hidrolíticamente estable (HSU) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    35.12 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300055HSUJBS
  • Número de Upc del fabricante
    662864369008
  • Material
    Uretano hidrolíticamente estable (HSU)
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Omega
  • Recubrimiento de calzado
    Anticorrosión
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22125 lb·pulg.
  • UPC_NO
    662864369008

Descripción general

Descripción del fabricante
7300055HSUJBS E70J PERNOS DE ACERO INOX. DEL ELEMENTO HSU