Motion
7GP1-1624-024

Rexnord (RRX)
7GP1-1624-024

Cojinete liso de molde y troquelado - 1.0000 in de diámetro interior, 1.5000 in de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #08506525
No. Fabricante 7GP1-1624-024
Precio66.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
7GP1-1624-024

Cojinete liso de molde y troquelado - 1.0000 in de diámetro interior, 1.5000 in de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #08506525
No. Fabricante 7GP1-1624-024
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
Precio66.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    RPT de Rex
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete de filamentos de manga recta 7GP1-1624-024 Rex RPT - Serie de pared de 0,250 in
  • Número de catálogo del fabricante
    10395757
  • Número de Upc del fabricante
    782934839962
  • Material
    RPT de Rex
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    RPT de Rex
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 7GP1-1624-024