Motion
7GP1-3644-032

Rexnord (RRX)
7GP1-3644-032

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 57.4000 mm, 50.5000 mm Longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #08506639
No. Fabricante 7GP1-3644-032
Precio131.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
7GP1-3644-032

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 57.4000 mm, 50.5000 mm Longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #08506639
No. Fabricante 7GP1-3644-032
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
Precio131.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.2600 pulg., 57.40 mm
  • Diámetro interior
    57.4000 mm
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    50.5000 mm
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm
  • Peso
    0.28 lb, 0.127 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Herida de filamento;.250 en serie de pared
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Rodamiento de filamentos de manga recta de pared Rex RPT 7GP1-3644-032 0,250 in
  • Número de catálogo del fabricante
    10395866
  • Número de Upc del fabricante
    782934841057
  • Material
    Cojinete compuesto
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    RPT de Rex
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 7GP1-3644-032