Motion
ZAT9221512 2 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZAT9221512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 pulg., hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08506933
No. Fabricante ZAT9221512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio9,284.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAT9221512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, cojinete de rodillo esférico, calibre de 2-15/16 pulg., hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08506933
No. Fabricante ZAT9221512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Precio9,284.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Peso
    75 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Ensamblaje de recogida
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    ZAT9221512
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAT9221512 2 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"