Motion
ZGT852077 2 7/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZGT852077 2 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 2-7/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08506950
No. Fabricante ZGT852077 2 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio9,606.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZGT852077 2 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 2-7/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08506950
No. Fabricante ZGT852077 2 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Su precio$9,606.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.3100 pulg.
  • Peso
    74 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Ensamblaje de recogida
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    ZGT852077
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
ZGT852077 2 7/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"