Motion
ZHT9521518 2 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZHT9521518 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 2-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08506996
No. Fabricante ZHT9521518 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio6,194.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZHT9521518 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 2-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08506996
No. Fabricante ZHT9521518 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Su precio$6,194.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.8800 pulg.
  • Peso
    142 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Ensamblaje de recogida
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    ZHT9521518
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
ZHT9521518 2 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"