Motion
PNA 20/42

SKF
PNA 20/42

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08508449
No. Fabricante PNA 20/42
Precio149.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PNA 20/42

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 20 mm, 42 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08508449
No. Fabricante PNA 20/42
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
Precio149.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga dinámica
    4271 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de alineación PNA 20/42 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.3 lb, ideal para sistemas de alineación de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4271 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7306 lbf
  • Capacidad de carga estática
    7306 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PNA 20/42