Motion
TWIM 15/110V

SKF
TWIM 15/110V

Calentador de cojinetes de inducción - Rango de diámetro interior de 30 mm a 320 mm, 110 V, 50-60 Hz
Artículo MI #08509584
No. Fabricante TWIM 15/110V
Precio5,577.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TWIM 15/110V

Calentador de cojinetes de inducción - Rango de diámetro interior de 30 mm a 320 mm, 110 V, 50-60 Hz
Artículo MI #08509584
No. Fabricante TWIM 15/110V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,577.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodamiento máx. exterior Diámetro  
    320 mm
  • Cojinete máximo Ancho  
    85 mm
  • Orificio máximo Diámetro  
    320 mm
  • Orificio mín. Diámetro  
    30 mm
  • En general Tamaño  
    450 x 500 x 100 mm (17.7 x 19.7 x 3.9 pulg.)

Detalles

  • Rango de calibres
    De 30 a 320 mm
  • Frecuencia
    50-60 Hz
  • Tipo de calentador
    Inducción
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40-200 °C (104-392 °F)
  • Portabilidad
    Sí
  • Tipo de producto
    Calentadores de cojinetes
  • UPC_NO
    7316579135535
  • Voltaje
    110 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALEFACTOR DE COJINETES DE INDUCCIÓN TWIM 15/110V
  • Calentamiento innovador de cojinetes
  • Portátil, compacto y ligero
  • No se requieren horquillas de soporte
  • Monitorización automática de la temperatura
  • Detecta el tamaño del cojinete y calienta adecuadamente
  • Diferentes niveles de potencia
  • Panel de control LED fácil de usar
  • Funcionamiento silencioso