Motion
2212EEG15

NTN
2212EEG15

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, CN
Artículo MI #08510741
No. Fabricante 2212EEG15
Precio679.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2212EEG15

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, CN
Artículo MI #08510741
No. Fabricante 2212EEG15
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
Precio679.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    2.491 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2212EEG15 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2212EEG15 es un cojinete de bolas autoalineable con un diámetro interior de 60 mm, un diámetro interior recto, doble sellado y un diámetro exterior de 110 mm, adecuado para condiciones difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    2212EEG15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520525033
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6775 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2575 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520525033

Descripción general

Descripción del fabricante
2212EEG15 COJINETE DE BOLA