Motion
EPB2-203

NTN
EPB2-203

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #08510746
No. Fabricante EPB2-203
Precio534.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EPB2-203

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #08510746
No. Fabricante EPB2-203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio534.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.6250 pulg., 66.7 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    9.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253040873
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34000 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253040873

Descripción general

Descripción del fabricante
EPB2-203 COJINETE DE RODILLOS DE BLOQUE DE ALMOHADA