Motion
EPB4-307

NTN
EPB4-307

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #08510752
No. Fabricante EPB4-307
Precio1,367.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EPB4-307

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #08510752
No. Fabricante EPB4-307
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
Precio1,367.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.7500 pulg., 120.7 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.3125 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    13.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253040934
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63600 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253040934

Descripción general

Descripción del fabricante
EPB4-307 COJINETE DE RODILLOS DE BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos