Motion
EPB4-407

NTN
EPB4-407

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #08510754
No. Fabricante EPB4-407
Precio4,115.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EPB4-407

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-7/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #08510754
No. Fabricante EPB4-407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,115.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    4.8125 pulg., 122.2 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5625 pulg.
  • Ancho general
    4.8125 pulg.
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253040958
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    109300 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253040958

Descripción general

Descripción del fabricante
EPB4-407 COJINETE DE RODILLOS DE BLOQUE DE ALMOHADA