Motion
5206EEG15

NTN
5206EEG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9370 in de ancho, ángulo de contacto de 25 °, CN, sellado doble
Artículo MI #08510765
No. Fabricante 5206EEG15
Price$169.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5206EEG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9370 in de ancho, ángulo de contacto de 25 °, CN, sellado doble
Artículo MI #08510765
No. Fabricante 5206EEG15
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
Su precio$169.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9370 pulg., 23.800 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23.800 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    0.9370 in
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Sólido
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    5206EEG15 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520104627
  • RPM máximas (grasa)
    7200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6317 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4743 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5206EEG15 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo