Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura5 pulg.
- Altura0.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.39 lb
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Nominal Hose Inner Diameter3/8 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter0.77 pulg.
- Diámetro exterior0.77 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.39 lb
- Peso0.39 lb
Details
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- AplicacionesHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- Presión de estallido20000 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH195
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCordones de acero de alta resistencia
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de Upc del fabricante678146066688
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima5000 psi
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura máxima300 °F
- Presión máxima de trabajo5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión5000 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R2AT Tipo S|ISO 1436-1 Tipo 2SN|Aprobado por MSHA|USCG|BV|EN45545|DNV|Certificación ABS
- Material del tuboTubo interior AQP
- UPC_NO678146066688
- Presión de trabajo5000 psi
- Temperatura máxima de trabajo300 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersThe Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind‑Mate (UQDB) coupling is designed for data center liquid cooling applications, providing a secure, self‑aligning blind‑mate connection that meets Open Compute Project (OCP) specifications. Its spill‑free flat-face design, stainless steel construction, and high flow performance help ensure reliable, leak‑free operation in mission‑critical thermal management systems.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling designed for data center cooling applications. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. The coupling supports efficient thermal management systems by delivering high performance, durability, and reduced downtime in data center operations.