Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura4.75 pulg.
- Altura1.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera12
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Peso de la manguera0.86 lb
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Longitud1.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.25 pulg.
- Diámetro exterior1.25 pulg.
- Longitud total1.00 pies
- Peso total0.86 lb
- Grosor de la pared0.25 pulg.
- Peso0.86 lb
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua, para servicio industrial general.
- Presión de estallido20400 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesTTC en espiral, 4S
- Construcción4 Espiral
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaCaucho DURA-TUFF
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie FC500
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Número de Upc del fabricante678146067609
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima5100 psi
- Presión máxima de funcionamiento5100 psi
- Temperatura máxima260 °F
- Presión máxima de trabajo5100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión5100 psi
- Estándares cumplidosSAE 100R13|Certificación ABS|DNV|USCG|Aprobado por MSHA
- Material del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146067609
- Presión de trabajo5100 psi
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosEl acoplamiento de acoplamiento ciego de desconexión rápida universal (UQDB) Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de refrigeración líquida de centros de datos, proporcionando una conexión segura y autoalineable de acoplamiento ciego que cumple con las especificaciones del Open Compute Project (OCP). Su diseño de cara plana sin derrames, su construcción en acero inoxidable y su alto rendimiento de flujo ayudan a garantizar un funcionamiento fiable y sin fugas en sistemas de gestión térmica de misión crítica.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
Acoplamiento ADB de aluminio plano Danfoss Hansen diseñado para aplicaciones de refrigeración de centros de datos. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. El acoplamiento admite sistemas de gestión térmica eficientes al ofrecer alto rendimiento, durabilidad y menor tiempo de inactividad en las operaciones del centro de datos.