Motion
H18032
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 2 pulg. de D.I., 2.58 pulg. de D.E., presión de trabajo de 600 psi, presión de estallido de 2400 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo
Artículo MI #08511182
No. Fabricante H18032
Precio44.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos Weatherhead (Eaton): 2 pulg. de D.I., 2.58 pulg. de D.E., presión de trabajo de 600 psi, presión de estallido de 2400 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo
Artículo MI #08511182
No. Fabricante H18032

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.97 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    12.4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Altura
    2.58 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -32
  • Longitud de la manguera
    50.00 pies
  • Peso de la manguera
    43.50 lb
  • Diámetro interior
    2 pulg.
  • Longitud
    50.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.58 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.58 pulg.
  • Longitud total
    50.00 pies
  • Peso total
    43.50 lb
  • Peso
    43.50 lb
  • Ancho
    2.58 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
  • Aplicaciones
    Sistemas hidráulicos con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
  • Presión de estallido
    2400 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Z
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    WeatherSHIELD, goma sintética
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Weatherhead H180
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Cinta de transferencia
  • Número de catálogo del fabricante
    H18032
  • Número de Upc del fabricante
    815628028851
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Presión máxima
    600 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Temperatura máxima
    258.8 °F
  • Presión máxima de trabajo
    600 psi
  • Temperatura mínima
    -50.8 °F
  • Clasificación de presión
    600 psi
  • Estándares cumplidos
    USCG|DNV|Certificación ABS|Aprobado por MSHA
  • Nombre comercial/de marca
    H180 Manguera
  • Nombre/número comercial
    H180 Manguera
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Materiales del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    815628028851
  • Presión de trabajo
    600 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    258.8 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -50.8 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
H18032
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"