Motion
SS26A40HA14

DODGE
SS26A40HA14

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 40:1 Relación, distancia central de 2.63 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, bastidor de 140TC
Artículo MI #08511746
No. Fabricante SS26A40HA14
Precio6,321.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SS26A40HA14

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 40:1 Relación, distancia central de 2.63 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, bastidor de 140TC
Artículo MI #08511746
No. Fabricante SS26A40HA14
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
Precio6,321.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.688 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Longitud
    0.3800 pulg., 9.65 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    26
  • Par de salida máximo
    1685 lbf;260.543 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    40
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1
  • Peso
    69 lb, 31.298 kg
  • Ancho
    6.3800 pulg., 162.05 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 5, 14:1, 360 CARA EN C
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 2.1200 hp, salida 1.6000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.17 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SS26A40HA14
  • Número de Upc del fabricante
    782477046537
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Alternativa hueca
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece;salida alternativa de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de potencia térmica
    2.14 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1685 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477049231

Descripción general

Descripción del fabricante
SS26A40HA14 REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"