Motion
202G25222200000

THK AMERICA INC
202G25222200000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SSR-XV, bloque corto, 33 mm de alto, 48 mm de ancho, 60 mm de largo, capacidad de carga: 22.5 kN
Artículo MI #08511876
No. Fabricante 202G25222200000
Precio131.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK AMERICA INC
202G25222200000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: SSR-XV, bloque corto, 33 mm de alto, 48 mm de ancho, 60 mm de largo, capacidad de carga: 22.5 kN
Artículo MI #08511876
No. Fabricante 202G25222200000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M6 X 9
  • Tamaño nominal del raíl
    23 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    0.23 kg

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Tipo de bloque
    Bloque corto
  • Capacidad de carga dinámica
    21.7 kN
  • Capacidad de carga
    22.5 kN
  • Lubricación
    Grasa THK AFB-LF
  • Número de Upc del fabricante
    202G25222200000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Precarga
    Precarga de luz
  • Declaración de la Propuesta 65
    Sí
  • Tipo de sello
    SS (sello final + sello lateral + sello interior)
  • Serie
    SSR-XV
  • Capacidad de carga estática
    22.5 kN
  • UPC_NO
    202G25222200000

Descripción general

Descripción del fabricante
SSR25XV1SSC1(GK)
  • Tamaño estándar global (diseñado en jaula)
  • Serie GK: los bloques individuales están abastecidos para una intercambiabilidad fácil y rápida
  • Diseño delgado y compacto, gran capacidad de carga radial
  • Excelente precisión de funcionamiento planar
  • Disponible en diseños bridados (serie SSR-XTB) y no bridados (serie SSR-XW y SSR-XV)
  • Disponible en acero inoxidable
  • La tecnología de jaula proporciona los siguientes beneficios. o Larga vida útil y funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo o Baja generación de polvo y ruido de funcionamiento silencioso o Funcionamiento a alta velocidad o Mayores clasificaciones de carga dinámica sobre guías lineales de complemento completo comparables, lo que significa una vida útil más larga para una envolvente determinada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo