Motion
7608DLGTNTG18

NICE BALL BEARINGS
7608DLGTNTG18

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.7500 in OD, 0.6250 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #08513661
No. Fabricante 7608DLGTNTG18
Precio74.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NICE BALL BEARINGS
7608DLGTNTG18

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.7500 in OD, 0.6250 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #08513661
No. Fabricante 7608DLGTNTG18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción larga
    The 7608DLGTNTG18 is a 0.5000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.7500 in OD and 0.6250 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    7608DLGTNTG18
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7608DLGTNTG18 COJINETES DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"