Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16.0000 pulg.
- Radio de filete0.040 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro16.7500 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
- Peso1.73 lb
Detalles
- Detalles adicionalesKC160CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 16", 16.75" OD, 0.375" de ancho
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/No metálico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA KC160CP0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5032
- Autorización internaC0
- Descripción largaKC160CP0-RBC is a 16.0000 in bore, straight open Thin-Section Ball Bearing with 16.7500 in OD and 0.3750 in width for heavy equipment.
- Número de catálogo del fabricanteKC160CP0-RBC
- Número de Upc del fabricante637400026950
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1220 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- Forma de anillo exteriorRecto
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga dinámica radial2321 lbf
- Capacidad de carga estática radial7880 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- UPC_NO637400026950
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación