Motion
KF160AR0-RBC

RBC BEARINGS INC
KF160AR0-RBC

Orificio de 16.0000 pulg., D.E. de 17.5000 pulg., Ancho de 0.7500 pulg., Abierto, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #08513693
No. Fabricante KF160AR0-RBC
Precio9,777.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
KF160AR0-RBC

Orificio de 16.0000 pulg., D.E. de 17.5000 pulg., Ancho de 0.7500 pulg., Abierto, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #08513693
No. Fabricante KF160AR0-RBC
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
Precio9,777.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16.0000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.750 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    17.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    7.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    KF160AR0-RBC - Cojinetes de bolas de sección fina - Contacto angular, tipo A
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA KF160AR0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    KF160AR0-RBC Rodamiento de bolas de sección fina con orificio de 16.0000 pulg., cierre abierto recto, 17.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho para automatización pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    KF160AR0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637400028008
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1190 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    64890 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100, MIL-PRF-3236
  • Tipo
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • UPC_NO
    637400028008

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA KF160AR0