Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter5.5000 pulg.
- Espacio libreC0
- Ángulo de contacto30 °
- Radio de filete0.032 pulg.
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Outside Diameter6.1250 pulg.
- Overall Width0.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.41 lb
Details
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón/compuesto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA JB055XP0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5032
- Autorización internaC0
- Descripción largaJB055XP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina tiene 5.5000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 6.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.3125 pulg. de ancho, adecuado para automatización.
- Número de catálogo del fabricanteJB055XP0-RBC
- Número de Upc del fabricante637401499753
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura máxima de funcionamiento121.1 oC
- RPM Máx.2060 rpm
- Temperatura mínima de funcionamiento-53.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Forma de anillo exteriorPlano
- Tipo de productoRodamientos de bolas de sección fina
- Capacidad de carga estática radial2360 lbf
- Tipo de selloSello R moldeado
- SerieRBC®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosAISI 52100
- EstiloCojinete de contacto de cuatro puntos
- TipoRodamiento de bolas de sección fina
- Tipo de cojineteCojinete de contacto de cuatro puntos
- UPC_NO637401499753
Descripción general
Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA JB055XP0
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for PackagingRBC Bearing solutions for packaging applications such as palletizing and can and bottle filling.
View Literature
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature